Werksweater Job+
Werksweater met ritskraag Job+
SWEATER MET RITS JOB+-ANTRACIET-MT 3XL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stevige ritssluiting
- Elastische manchetten en zoom
- Versterkte band in een contrasterende kleur en versterkte naden
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | 3XL |
Materiaal | 70% katoen, 30% polyester |
Textielgewicht per m2 | 300 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |