Trui met V-hals
Gebreide trui met V-hals
PULLOVER V-HALS GRIJS, MT XL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zacht, anti-pilling
- V-hals
- Kriebelt niet
- Fijn geribbeld, elastische manchetten en zoom
Datasheets(X)
Kleur | Grijs |
Maat | XL |
Materiaal | 90% katoen, 10% wol |
Textielgewicht per m2 | 280 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |