Cetus-poloshirt
Poloshirt Cetus
POLO CETUS-K.BLAUW/ZWART-MT XL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zacht, comfortabel materiaal, ademend en sneldrogend
- Met 3 knopen
- Geschikt voor industriële was
Datasheets(X)
Kleur | Koningsblauw |
Maat | XL |
Materiaal | 52% katoen, 48% polyester |
Textielgewicht per m2 | 200 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |