Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Job+ T-shirt

T-shirt Job+
T-SHIRT JOB+ BORDEAUX-MT L

Art.-nr. M446660002
EAN 4062856197477

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Job+ T-shirt

Art.-nr. M446660002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

T-shirt met uitstekende normale pasvorm
  • Ronde hals, slanke pasvorm

  • Versterkte band in de hals

  • Katoen jersey

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Oeko-Tex® is een gedeponeerd handelsmerk van onderzoeksinstituut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Duitsland.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Bordeaux

Maat

L

Materiaal

100% katoenen jersey

Textielgewicht per m2

150 g

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken op gemiddelde temperatuur, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie