Classic werkbroek voor dames
Broek met elastische tailleband Classic
DAMES WERKBROEK CLASSIC BLAUW, M
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Duurzame en onderhoudsvriendelijke stof
- 2 zijzakken en beenzakken, achterzak met klittenband
- Verdekte knopen en rits
- Tailleband met elastisch trekkoord, YKK-rits
- Zoom kan ca. 5 cm worden uitgelegd
Datasheets(X)
Kleur | Blauw |
Maat | M |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 250 g |
Wasbaar op | 60º C |