Nature bodywarmer
Bodywarmer Nature
BODYWARMER NATURE-BLAUW-MT L




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Warm, ademend, winddicht en waterdicht (10.000 mm waterkolom)
- 2 borstzakken, 2 voorzakken met rits, Napoleon-binnenzak
- Warm gevoerde zakken, e-care zak, verborgen kabeldoorvoer
- Aramideversterking/voering (zeer slijtvast) in schoudergebied, fleece binnenkraag
- Praktische rits bij de zijnaad
Datasheets(X)
Kleur | Leisteenblauw |
Maat | L |
Materiaal | 100% polyamide |
Textielgewicht per m2 | 165 g |
Wattering | 100% Polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 100 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |