Stretch X winter softshelljack
Softshelljack Winter Stretch X
STRETCH X WINTER SOFTSHELJCK-ROOD-MT XL







Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotend (waterkolom 8000 mm), ademend 4000 MVP
- Versterkte schouders, reflecterende details
- 8 buitenzakken en 2 binnenzakken, verborgen opening voor hoofdtelefoonkabel
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Afneembare capuchon
Datasheets(X)
Kleur | Rood |
Maat | XL |
Materiaal | 96% polyester, 4% elasthan |
Textielgewicht per m2 | 285 g |
Normering | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Wattering | 100% gerecycled polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 170 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |