Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stretch X winter softshelljack

Softshelljack Winter Stretch X
WNTR-SOFTSHELLJCK-STRETCH X-ANTR-MT M

Art.-nr. M441234001
EAN 4251596894436

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stretch X winter softshelljack

Art.-nr. M441234001
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
Robuust en ademende winterjack van rekbaar materiaal met waterafstotend membraan. De FlexiT-technologie zorgt voor maximale bewegingsvrijheid.
  • Waterafstotend (waterkolom 8000 mm), ademend 4000 MVP

  • Versterkte schouders, reflecterende details

  • 8 buitenzakken en 2 binnenzakken, verborgen opening voor hoofdtelefoonkabel

  • E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Afneembare capuchon
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Antraciet

Maat

M

Materiaal

96% polyester, 4% elasthan

Textielgewicht per m2

285 g

Normering

EN 14058

EN-Norm

14058

Wattering

100% gerecycled polyester

Coatinggewicht van vulling per m2

170 g

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie