Softshelljack Cetus
Softshelljack Cetus
SOFTSHELLJACK-CETUS-GROEN/ZWART-MT 4XL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend, winddicht en waterafstotend (6000 mm waterkolom)
- 3 buitenzakken met waterdichte rits, mouwzak, binnenzak
- Verstelbare manchetten en zoom, mouwen met ergonomische pasvorm
- Reflecterende details, capuchon in kraag
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Groen |
Maat | 4XL |
Materiaal | 100% polyester |
Textielgewicht per m2 | 250 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |