Stretch X softshelljack voor dames
Stretch X softshelljack voor dames
DAMES-SOFTSHELLJACK STRETCH X-ANTR-L
Art.-nr. M441173002
EAN 4251402772026
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend
- Drie buitenzakken met rits, twee binnenzakken
- E-care-stof (biedt 99 % bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende details, elastische manchetten, trekkoord in zoom
- ID-houderclips, afneembare capuchon, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | L |
Materiaal | 96% polyester, 4% elasthan |
Textielgewicht per m2 | 280 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |