Scorpius softshell winterjack
Scorpius softshell winterjack
WINTER-SOFTSHELLJACK SCORPIUS-ZW-MT XL





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterafstotend (5000 mm waterkolom), ademend
- 4 buitenzakken, 3 binnenzakken, e-care-zak voor telefoon, mouwzak
- Reflecterende details, microfleece voering
- Afneembare capuchon, ID-houderclips
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | XL |
Materiaal | 96% polyester, 4% elasthan |
Textielgewicht per m2 | 370 g |
Normering | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wattering | 100% Polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 80 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Droger normaal |