City softshell jack

Softshell jack, City
MOD SOFTSHELLJACK CITY GRIJS, MT L
MODYF

Art.-nr. M441066002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

City softshell jack

Art.-nr. M441066002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sportief en slijtvast softshell jack voor alle seizoenen. De reflecterende biezen garanderen uitstekende zichtbaarheid.
  • Ademend, winddicht en waterafstotend weefsel (8000 mm waterkolom), robuust, elastisch

  • 2 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken, mouwzak met rits

  • Reflecterende biezen, doorlopende rits, kinbescherming

  • Microfleece voering

  • Voor optimale pasvorm adviseren wij een maat groter te kiezen

Kleur

TitaanGrijs

Maat

L

Materiaal

94% Polyester, 6% Elasthan

Basisgewicht van weefsel per m2

300 g

Wasbaar op

30°C

Onderhoud tips

Niet bleken
Niet strijken
Niet chemisch reinigen
Niet geschikt voor droger

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie