Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sport Crux S3 ESD halfhoge veiligheidsschoen

Halfhoge veiligheidsschoen, S3 Sport Crux ESD
HH VSCH SPORT CRUX ESD S3 BRD 12 MT 44
MODYF

Art.-nr. M422188044
EAN 4251402787969

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deze exclusieve veiligheidsschoen geeft een uitstekende grip. Bestand tegen het zwaarste werk met de hoogste mate van comfort.
  • Ademend, ultralichte microvezel

  • Mesh voering, hielingang van hoogwaardig microvezel

  • Kunststof teenbescherming, antiperforatie middenzool van textiel

  • Anti-slip PU buitenzool SRC, comfortbreedtes 10 tot 12

  • DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, metaalvrij

  • Ca. 593 g per schoen in maat 42
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Maat

44

Ademend textiel

Microvezel

Veiligheidscategorie

S3

Normering

SRC

Voetbreedte

12 (veiligheidsschoenen met comfortbreedte)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie