Nature S3 ESD halfhoge veiligheidsschoenen
Halfhoge veiligheidsschoen, S3, Nature ESD
HH SCHOEN NATURE S3-BRUIN-MT 46












Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademende, ultralichte microvezel
- Mesh voering, hielingang van hoogwaardig microvezel
- Aluminium beschermende neuzen, textiel anti-perforatie bescherming
- Antislip rubber buitenzool SRC, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)
- ESD, Air Finity-zool
- Ca. 660 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Bruin |
Maat | 46 |
Ademend textiel | Microvezel |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | ISO 20345, SRC |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Schoenmaat UK | 11 |