Lage veiligheidsschoenen S3 Triton
Lage veiligheidsschoen S3 Triton
VLGHDSSCHOEN-TRITON-S3-ZW/BL-MT 47
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bovenschacht gemaakt van slijtvast textiel, waterafstotende stof, slijtvaste bescherming in de teenzone
- Glasvezel beschermkap, textiel binnenvoering met ventilatiegaten, slijtvaste hielvoering van microvezel
- Rubberen buitenzool (HRO), comfortbreedte 11
- Penetratiebestendige middenzool van 100% PET (MODYFLEX)
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
- Made in Europe
- Zeer licht, ca. 550 g in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 47 |
Ademend textiel | Textiel |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | HRO , DGUV 112-191 |
Overig standaard | HRO |
Voetbreedte | 11 (veiligheidsschoenen met comfortbreedte) |
Materiaal beschermende neus | Glasvezel |