Lage veiligheidsschoen S1P Caracas ESD
Lage veiligheidsschoen S1P CARACAS Flyknit
VLGHDSSCHOEN-CARACAS-S1P-ZWART-MT 39
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gebreid materiaal, slijtbescherming bij de tenen
- Voering van stof (sokdesign), hielvoering van slijtvaste microvezel
- Teenbescherming van glasvezel, penetratiebestendige textiel middenzool
- Rubberen buitenzool SRC CI HRO SRC, comfortbreedte 11
- Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV) 112-191/Oostenrijkse norm (Ö-norm) Z1259, metaalvrij, ESD
- Ca. 550 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 39 |
Ademend textiel | Textiel |
Veiligheidscategorie | S1P |
Normering | EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI |
ISO | 20345:2011 |
Overig standaard | DGUV 112-191 |
Voetbreedte | 11 (veiligheidsschoenen met comfortbreedte) |
Materiaal beschermende neus | Glasvezel |