Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dorado Air S1P veiligheidsschoenen

Lage veiligheidsschoen S1P Dorado Air
VEILIGHEIDSSCHOEN DORADO AIR-S1P-41

Art.-nr. M416133041
EAN 4251174783053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De sportieve, ademende S1P veiligheidsschoen biedt een optimaal schoenklimaat. Hij biedt tevens uitstekend comfort en is licht van gewicht.
  • Ademend, ultralichte microvezel

  • Bovendien met geoptimaliseerde perforaties voor uitstekende beluchting

  • Mesh voering

  • Beschermende neus, textiel anti-perforatie bescherming

  • Anti-slip rubber buitenzool SRC, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)

  • Ca. 565 g per schoen in maat 42
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Blauw

Maat

41

Ademend textiel

Microvezel

Veiligheidscategorie

S1P

Normering

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Overig standaard

SRC

Voetbreedte

11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie