Winterjack Stretch Evolution
Winterjack Evolution
WINTERJACK EVOLUTION-NAVY/K.BLAUW-MT XL






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stretchmateriaal, zachte en lichtgewicht vulling
- Waterdicht (waterkolom 8000 mm), ademend (MVP 6000)
- 2 zijzakken met rits, 1 borstzak met rits, 2 binnenzakken
- Reflecterende strepen, klittenbandmanchetten, versterkte schouders en ellebogen
- Kraag met fleecevoering en afneembare capuchon, gelijmde naden op de schouders, capuchon en zijkanten
- Gecertificeerd conform EN 14058 en EN 343
Datasheets(X)
Kleur | Donkerblauw, Koningsblauw |
Maat | XL |
Materiaal | 100% gerecycled polyester |
Textielgewicht per m2 | 205 g |
Normering | EN 14058 |
EN-Norm | 14058, 343 |
Materiaal voering | 100% gerecycled polyester |
Wattering | 100% gerecycled polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 170 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |