Smart weerbestendig jack
Weerbestendig jack, Smart
PARKA-SMART-ZWART-MT L

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterdichte WC 20,000 mm
- 2 buitenzakken met ritssluiting, 2 zijzakken met druksluiting, 1 zak voor mobiele telefoons en 1 zak met ritssluiting
- Capuchon met elastiek die in de kraag kan worden gerold
- Tailleband verstelbaar aan de onderkant
- Verborgen ritssluiting met kinbescherming
- Verstelbare manchetten met drukknoop
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | L |
Materiaal | 100% polyester |
Textielgewicht per m2 | 210 g |
Wattering | 100% Polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 160 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Niet bleken, Niet geschikt voor droger |