Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Smart weerbestendig jack

Weerbestendig jack, Smart
PARKA-SMART-NAVY-MT XXL

Art.-nr. M411332004
EAN 4061975685964

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Smart weerbestendig jack

Art.-nr. M411332004
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
Zeer duurzame en veelzijdige offroad-kleding. Uitstekend draagcomfort en ideaal voor dagelijks gebruik
  • Waterdichte WC 20,000 mm

  • 2 buitenzakken met ritssluiting, 2 zijzakken met druksluiting, 1 zak voor mobiele telefoons en 1 zak met ritssluiting

  • Capuchon met elastiek die in de kraag kan worden gerold

  • Tailleband verstelbaar aan de onderkant

  • Verborgen ritssluiting met kinbescherming

  • Verstelbare manchetten met drukknoop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Marineblauw

Maat

XXL

Materiaal

100% polyester

Textielgewicht per m2

210 g

Wattering

100% Polyester

Coatinggewicht van vulling per m2

160 g

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Niet bleken, Niet geschikt voor droger

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie