Regenjack Cetus
Regenjack Cetus
REGENJACK-CETUS-ANTR/GRIJS-MT XL
Art.-nr. M411286003
EAN 4251596888206
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend (MVP 10.000), winddicht en waterdicht (10.000 mm waterkolom)
- Twee grote ritszakken, binnenzak, verlengde rug
- Manchetten aan binnenzijde mouw, verstelbare en afneembare capuchon, inritsbaar Cetus fleecejack
- Ventilatie onder de armen, ID-label
- Gecertificeerd conform EN343 Klasse 3:3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet, Grijs |
Maat | XL |
Materiaal | 100% Oxford-polyester |
Textielgewicht per m2 | 190 g |
Normering | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |