Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Regenjack Cetus

Regenjack Cetus
REGENJACK-CETUS-ANTR/GRIJS-MT L

Art.-nr. M411286002
EAN 4251596888190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Regenjack Cetus

Art.-nr. M411286002
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
Het waterdichte en winddichte regenjack met verlengde rug zorgt voor een comfortabel gevoel.
  • Ademend (MVP 10.000), winddicht en waterdicht (10.000 mm waterkolom)

  • Twee grote ritszakken, binnenzak, verlengde rug

  • Manchetten aan binnenzijde mouw, verstelbare en afneembare capuchon, inritsbaar Cetus fleecejack

  • Ventilatie onder de armen, ID-label

  • Gecertificeerd conform EN343 Klasse 3:3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Fleecejack separaat bestellen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Antraciet, Grijs

Maat

L

Materiaal

100% Oxford-polyester

Textielgewicht per m2

190 g

EN-Norm

343

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie