Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pilotenjack Stretch X

Pilotenjack Stretch X
PILOTENJACK-STRETCH X-ZWART-MT 3XL

Art.-nr. M411274005
EAN 4251596857844

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Waterafstotend, elastisch jack met 100% gerecycled Thermore® voering. E-care weefsel biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling.
  • Waterafstotend (5000 mm waterkolom), ademend

  • 3 buitenzakken met ritssluiting, 2 penzakken, 3 binnenzakken, 2 zakken met klep

  • Reflecterende details, elastische manchetten en zoom, verdekte rits

  • EN 343 klasse 3/1, getapete naden, waterdicht (behalve witte kleur)

  • STANDARD 100 door OEKO-TEX®

Thermore ® is een gedeponeerd handelsmerk van FISI FIBER SINTETICHE S.p.A., IT

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Maat

3XL

Materiaal

97% polyester, 3% elastaan

Textielgewicht per m2

210 g

EN-Norm

343

Materiaal voering

100% polyester

Wattering

100% gerecycled polyester

Coatinggewicht van vulling per m2

120 g

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie