Tallinn 3-in-1 parka
Weerbestendig jack Tallin, 3-in-1
MOD JACK 2 IN 1 TALLINN ZWART, MT XXL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ripstop (zeer scheurvast), licht, robuust, ademend, waterdicht (5000 mm waterkolom)
- 2 zakken voorzijde, 2 binnenzakken, borstzak
- Verdekte waterdichte rits, getapete naden
- Hoge kraag, verstelbare manchetten en zoom, afneembare capuchon
- Buitenjack gecertificeerd conform EN 343 klasse 3/3, uitneembaar fleece jack met 2 zakken en gevoerde mouwen
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | XXL |
Materiaal | 100% polyester |
Textielgewicht per m2 | 160 g |
Materiaal binnenmantel | 100% polyester |
Coatinggewicht van binnenjas per m2 | 240 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |