Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Signalisatie broek, neon, klasse 2

Broek signalisatie Neon klasse 2
SIGNAALBROEK NEON-GEEL/GRIJS-MT 48

Art.-nr. M410080425
EAN 4251402747901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deze innovatieve signalisatiebroek biedt maximale bewegingsvrijheid dankzij de stretch stof. Het hoge katoenaandeel zorgt ook voor maximaal comfort zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid.
  • Duurzame stretch stof, sneldrogend, easy-care

  • 2 zakken voorzijde, 2 verstevigde achterzakken met rits aan de rechterzijde, dijbeenzak, duimstokzak, zak voor mobiele telefoon, hamerlus

  • LOXY® reflectoren

  • Drievoudig gestikte naden, ergonomisch gesneden rond de knie

  • Kniebeschermerzakken, gecertificeerd volgens EN 14404

  • EN ISO 20471 klasse 2

LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Geel, Antraciet

Maat

48

Maat FR/ES/PT/BE

42

Materiaal

74% polyester, 22% katoen, 4% elastaan

Textielgewicht per m2

250 g

Normering

EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

14404, 20471

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Confectiemaat UK

33

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie