Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Signalisatie broek, neon, klasse 2

Broek signalisatie Neon klasse 2
SIGNAALBROEK NEON-ORANJE/GR-MT 46

Art.-nr. M410079423
EAN 4251402747604

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Signalisatie broek, neon, klasse 2

Art.-nr. M410079423
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
Deze innovatieve signalisatiebroek biedt maximale bewegingsvrijheid dankzij de stretch stof. Het hoge katoenaandeel zorgt ook voor maximaal comfort zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid.
  • Duurzame stretch stof, sneldrogend, easy-care

  • 2 zakken voorzijde, 2 verstevigde achterzakken met rits aan de rechterzijde, dijbeenzak, duimstokzak, zak voor mobiele telefoon, hamerlus

  • LOXY® reflectoren

  • Drievoudig gestikte naden, ergonomisch gesneden rond de knie

  • Kniebeschermerzakken, gecertificeerd volgens EN 14404

  • EN ISO 20471 klasse 2

LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Oranje, Antraciet

Maat

46

Maat FR/ES/PT/BE

40

Materiaal

74% polyester, 22% katoen, 4% elastaan

Textielgewicht per m2

250 g

Normering

EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

14404, 20471

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Confectiemaat UK

32

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie