Signalisatie broek, neon, klasse 2
Broek signalisatie Neon klasse 2
SIGNAALBROEK-NEON-ORANJE/GR-MT 25
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Duurzame stretch stof, sneldrogend, easy-care
- 2 zakken voorzijde, 2 verstevigde achterzakken met rits aan de rechterzijde, dijbeenzak, duimstokzak, zak voor mobiele telefoon, hamerlus
- LOXY® reflectoren
- Drievoudig gestikte naden, ergonomisch gesneden rond de knie
- Kniebeschermerzakken, gecertificeerd volgens EN 14404
- EN ISO 20471 klasse 2
LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.
Datasheets(X)
Kleur | Oranje, Antraciet |
Maat | 25 |
Maat FR/ES/PT/BE | 46C |
Materiaal | 74% polyester, 22% katoen, 4% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 250 g |
Normering | EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 36S |