Fluorescerend signaaljack Domestic
Signaaljack, fluorescerend
SIGNAALJCK-FLUOR-DOMESTIC-OR/ANTR-MT L



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 4 buitenzakken, 3 binnenzakken, 2 penzakken
- Reflecterende strepen
- Hoge kraag, verstelbare manchetten, extra lange rug
- ID-kaarthouder
- EN ISO 20471 klasse 3, behalve maat XS-S EN ISO 20471 klasse 2
Datasheets(X)
Kleur | Oranje, Antraciet |
Maat | L |
Materiaal | 60% katoen, 40% polyester |
Textielgewicht per m2 | 230 g |
Normering | EN 20471 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |