Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Neon signaalvest

Signaalvest, neon
SIGNAALBODYWARMER-NEON-20471-GEEL-XXL

Art.-nr. M409294004
EAN 4251402776680
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Neon signaalvest

Art.-nr. M409294004
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
Softshell signaalvest in sportief design. Het blinkt uit door de zachte voering en de opmerkelijke bewegingsvrijheid.
  • Mechanisch stretchmateriaal, winddicht, ademend, waterafstotend (8000 mm waterkolom)

  • 2 zakken voor, borstzak, binnenzak, alle met ritssluitingen

  • LOXY® reflectoren

  • EN 20471 klasse 2 (maten XS–S klasse 1)

LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van Loxy AS, NO.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

XXL

Kleur

Geel

Prestatieklassen

2

Wasbaar op

40°C

Textielgewicht per m2

300 g

EN-Norm

20471

Productgewicht (per stuk)

920,000 g

Maat FR/ES/PT/BE

XXL

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Materiaal

100% polyester

ISO

20471

Normering

EN 20471

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie