Neon signaalvest
Signaalvest, neon
SIGNAALBODYWARMER-NEON-20471-GEEL-L
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Mechanisch stretchmateriaal, winddicht, ademend, waterafstotend (8000 mm waterkolom)
- 2 zakken voor, borstzak, binnenzak, alle met ritssluitingen
- LOXY® reflectoren
- EN 20471 klasse 2 (maten XS–S klasse 1)
LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van Loxy AS, NO.
Datasheets(X)
Maat | L |
Kleur | Geel |
Wasbaar op | 30°C |
Textielgewicht per m2 | 300 g |
EN-Norm | 20471 |
Productgewicht (per stuk) | 880 g |
Onderhoud tips | Niet bleken |
Materiaal | 100% polyester |
Normering | EN 20471 |