Neon signalisatiejack, 3-in-1, klasse 3
Signaal parka neon 3-in-1 klasse 3
PARKA-3 IN 1-NEON-GEEL/ANTRA-KL3-MT XXL






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 4-weg stretchstof, ademend, waterdicht (waterkolom 10.000 mm), teflon coating (olie- en benzinebestendig)
- 2 borstzakken, 3 penzakken, 2 voorzakken met rits, Napoleon-zakken, binnenzak met rits
- LOXY®-reflectoren, gelaste naden, afneembare en verstelbare capuchon (ook geschikt voor helmdragers)
- Hogere fleecekraag, verstelbare manchetten/taille, ergonomisch gevormde mouw, ID-kaarthouder
- EN 20471 klasse 3 gecertificeerd gewatteerd binnenjack met zakken en LOXY®-reflectoren, EN 14058
- EN 20471 klasse 3 (maat XS klasse 2), EN 343 klasse 3/3
LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.
Datasheets(X)
Kleur | Geel, Antraciet |
Maat | XXL |
Materiaal | 100% Oxford-polyester |
Textielgewicht per m2 | 230 g |
Normering | EN 20471, EN 14058 |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wattering | 100% Polyester |
Coatinggewicht van vulling per m2 | 120 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |