Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gewatteerd signaaljack, klasse 3

Signalisatie jack, neon, gewatteerd, klasse 3
SIGNAALJACK GEW-NEON-GEEL-MT L

Art.-nr. M409279002
EAN 4251402749455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit duurzame, extreem zichtbare winterjack dat gemaakt is van 4-weg stretch stof, overtuigt door zijn hoge mate van comfort. Het houdt het lichaam tijdens het werk warm en droog en is daarom ideaal voor koude dagen.
  • Warm gewatteerde 4-weg stretch stof, ademend, waterdicht (waterkolom 10.000 mm), teflon coating (olie- en benzinebestendig)

  • 2 borstzakken, 3 penzakken, 2 voorzakken met rits, Napoleon-zakken, binnenzak met rits, warme zakvoering

  • LOXY® reflectoren, gelaste naden, afneembare en verstelbare capuchon (ook geschikt voor helmdragers)

  • Hoge fleecekraag, verstelbare manchetten met elastische windbescherming, ergonomisch gevormde mouw, verlengde rug, ID-kaarthouder

  • EN 20471 klasse 3 (maat XS klasse 2), EN 343 klasse 3

LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van Loxy AS (NO).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Geel, Antraciet

Maat

L

Materiaal

100% Oxford-polyester

Textielgewicht per m2

230 g

Normering

EN 20471, EN 14058

Materiaal voering

100% polyester

Wattering

100% Polyester

Coatinggewicht van vulling per m2

140 g

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Trommeldrogen bij lage temperatuur, Niet bleken, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie