Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Signaalpolo, neon, klasse 2

Signalisatie poloshirt, neon, klasse 2
SIGNAALPOLO NEON-ORANJE-MT XL

Art.-nr. M409264003
EAN 4251402749707

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Signaalpolo, neon, klasse 2

Art.-nr. M409264003
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
Dit comfortabele, neon-poloshirt heeft een hoog katoenaandeel voor een prettig draagcomfort.
  • Houdt het lichaam op de ideale temperatuur, zacht voor de huid

  • Gecertificeerd conform UV-norm 801, UPF 40

  • EN20471 klasse 2 (maat XS klasse 1) met extra reflecterende strips op de mouw

  • Klasse 3 in combinatie met neon signalisatieshorts

  • Elastische Loxy® reflectoren

LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Oranje, Antraciet

Maat

XL

Materiaal

55% katoen, 45% polyester

Textielgewicht per m2

175 g

Normering

EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

20471

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie