Overall Stretch X
Werkoverall Stretch X
OVERALL-STRETCH X-MARINE-MT L
MODYF





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Knopen en ritssluitingen afgedekt om krassen te voorkomen
- 9 buitenzakken, 3 penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende details, verstelbare manchetten
- Rits bij de enkel
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Colour | Donkerblauw |
Maat | L |
Material | 72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Droger normaal, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |