Cetus overall
Werkoverall Cetus
OVERALL-CETUS-ANTRACIET/GRIJS-MT XXL
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet-krassende kleding met knopen en ritsen van kunststof die niet door metaaldetectors worden gedetecteerd
- Vijf buitenzakken, twee penzakken, twee borstzakken, duimstokzak
- Ergonomisch gevormd bij de knie, stretch inzetstuk in de taille, kniezakken van robuust Cordura-materiaal
- ID-kaarthouderclip, persoonlijk label voor werknemer
- Geschikt voor industriële was, gecertificeerd conform EN 14404, OEKO-TEX® GROEN (ID: M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | XXL |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 245 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |