Star CP Am. overall
Amerikaanse overall CP250
AM.OVERALL-STAR CP250-BLAUW/GRIJS-MT 58
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Knopen en klittenbandsluitingen afgedekt om krassen te voorkomen
- 2 voorzakken, zak voor opvouwbare duimstok, dijbeenzak, 2 achterzakken, borstzak
- Elastische bretels, elastische verstelbare tailleband
- Ergonomisch gesneden kniegedeelte
- Zoom kan worden uitgelegd, ca. 5 cm
Datasheets(X)
Kleur | Donkerblauw, Grijs |
Maat | 58 |
Maat FR/ES/PT/BE | 52 |
Materiaal | 60% katoen, 40% polyester |
Textielgewicht per m2 | 240 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken op gemiddelde temperatuur, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 42 |