Nature Amerikaanse werkoverall
Nature Amerikaanse overall
AM.OVERALL NATURE-ZWART-MT 28
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastisch canvas (zeer slijtvast)
- 2 voorzakken, 2 achterzakken, zak op bovenbeen, duimstokzak, borstzak, e-care zak voor telefoon
- Reflecterende details, ergonomische pasvorm bij de knie
- Ventilatieritsen, drievoudige naden, elastische schouderriemen, elastische riem
- Kniezak gemaakt van CORDURA® (zeer slijtvast), gecertificeerd conform EN 14404
CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 28 |
Maat FR/ES/PT/BE | 52C |
Materiaal | 64% katoen, 34% polyester, 2% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 300 g |
EN-Norm | 14404 |
Materiaal kniebeschermer | 100% Cordura® 500D |
Kniepadkleur | Zwart |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |