Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stretch X Amerikaanse overall

Amerikaanse werkoverall Stretch X
AM.OVERALL-STRETCH X-BLAUW-MT 98

Art.-nr. M404187461
EAN 4251402737636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stretch X Amerikaanse overall

Art.-nr. M404187461
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
Duurzame overall van stretchmateriaal. Knopen zijn afgedekt om krassen op oppervlakken te voorkomen.
  • Knopen afgedekt om krassen te voorkomen

  • 8 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak

  • E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gesneden rond de versterkte knie, elastische tailleband met drukknopen

  • Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

  • STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Donkerblauw

Maat

98

Maat FR/ES/PT/BE

42L

Materiaal

72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan

Textielgewicht per m2

260 g

EN-Norm

14404

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Confectiemaat UK

33L

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie