Stretch X Amerikaanse overall
Amerikaanse werkoverall Stretch X
AM.OVERALL-STRETCH X-BLAUW-MT 64
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
- 8 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch gesneden rond de versterkte knie, elastische tailleband met drukknopen
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Blauw |
Maat | 64 |
Maat FR/ES/PT/BE | 58 |
Materiaal | 72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |