Cetus damesbroek
Cetus damesbroek
DAMESBROEK-CETUS-D.BLAUW/GRIJS-MT 44





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoog draagcomfort dankzij damespasvorm en elastische zones
- Plastic knopen en ritssluitingen afgedekt (om krassen te voorkomen)
- 5 buitenzakken, 2 zijzakken, zak voor opvouwbare duimstok
- Geschikt voor industriële was, gecertificeerd conform DIN EN 14404, Ökotex Standard 100
Datasheets(X)
Kleur | Donkerblauw, Grijs |
Maat | 44 |
Maat FR/ES/PT/BE | 46 |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 245 g |
Normering | ISO 15797 |
ISO | 15797 |
EN-Norm | 14404 |
Materiaal kniebeschermer | 100% Cordura® 500D |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken op gemiddelde temperatuur, Droog reinigen met perchloorethyleen / fluorkoolwaterstof |
Confectiemaat UK | 32 |