Winterbroek Stretch Evolution
Winterbroek, EVOLUTION
WINTERBROEK-EVOLUTION-ANTR/LIME-MT 90
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bedekte knopen om krassen op het oppervlak te voorkomen, 4-weg-stretch
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, 1 zak voor duimstok
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch voorgevormd in versterkt kniegedeelte, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, clips voor naambordhouder, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | 90 |
Maat FR/ES/PT/BE | 38L |
Materiaal | 52% polyamide, 40% polyester, 8% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 214 g |
Materiaal voering | 100% polyesternetten |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |