Stretch Evolution-broek
Broek, EVOLUTION
BROEK-STRETCH EVOLUTION-BLAUW/K.BL-MT 58



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeven buitenzakken, twee penzakken, duimstokzak
- Knopen bedekt om krassen te voorkomen
- Drievoudig gestikte zomen, ID-kaarthouder, kniezakken, gecertificeerd conform EN 14404
- Verborgen knoppen om krassen op oppervlakken te voorkomen, 4-weg-stretch, snel drogend
- Zak voor mobiele telefoon met E-care-stof
Datasheets(X)
Kleur | Donkerblauw, Koningsblauw |
Maat | 58 |
Maat FR/ES/PT/BE | 52 |
Materiaal | 52% polyamide, 40% polyester, 8% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 214 g |
EN-Norm | 14404 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 42 |