Stretch Evolution-broek
Broek, EVOLUTION
BROEK-STRETCH EVOLUTION-BLAUW/K.BL-MT 52
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verborgen knoppen om krassen op het oppervlak te voorkomen, 4-weg-stretch
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, 1 zak voor duimstok
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch voorgevormd in versterkt kniegedeelte, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, clips voor naambordhouder, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404
Datasheets(X)
Kleur | Koningsblauw |
Maat | 52 |
Maat FR/ES/PT/BE | 46 |
Materiaal | 52% polyamide, 40% polyester, 8% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 214 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |