Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Broek Cetus met holsterzakken

Broek Cetus met holsterzakken
BROEK-CETUS-HOLSTERZKN-GRIJS-MT 25

Art.-nr. M403440403
EAN 4251596880927

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Broek Cetus met holsterzakken

Art.-nr. M403440403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De moderne broek met holsterzakken biedt extra opbergmogelijkheden voor extra gereedschap, vergelijkbaar met de broek. Stretch inzetstukken in de taille bieden een hoog draagcomfort.
  • Niet-krassende kleding met knopen en ritssluitingen van kunststof

  • Vijf buitenzakken met twee extra holsterzakken, twee penzakken, duimstokzak

  • Ergonomisch gevormd bij de knie, stretch inzetstuk in de taille, kniezakken van robuust Cordura-materiaal

  • ID-kaarthouder

  • Geschikt voor industriële was, gecertificeerd conform EN 14404, OEKO-TEX® GROEN (ID: M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Grijs, Antraciet

Maat

25

Maat FR/ES/PT/BE

46C

Materiaal

65% polyester, 35% katoen

Textielgewicht per m2

245 g

Normering

ISO 15797

ISO

15797

EN-Norm

14404

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken op gemiddelde temperatuur, Droog reinigen met perchloorethyleen / fluorkoolwaterstof

Confectiemaat UK

36S

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie