Broek Cetus met holsterzakken
Broek Cetus met holsterzakken
BROEK-CETUS-HOLSTERZKN-ZWART-MT 98
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet-krassende kleding met knopen en ritssluitingen van kunststof
- Vijf buitenzakken met twee extra holsterzakken, twee penzakken, duimstokzak
- Ergonomisch gevormd bij de knie, stretch inzetstuk in de taille, kniezakken van robuust Cordura-materiaal
- ID-kaarthouder
- Geschikt voor industriële was, gecertificeerd conform EN 14404, OEKO-TEX® GROEN (ID: M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 98 |
Maat FR/ES/PT/BE | 42L |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 245 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |