Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Broek Cetus

Broek Cetus
WERKBROEK-CETUS-ZWART-MT 102

Art.-nr. M403436463
EAN 4251596874803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De broek is duurzaam en biedt maximaal comfort. Knopen en ritsen gemaakt van speciale kunststof, 99% niet detecteerbaar door metaaldetectoren.
  • Niet-krassende kleding met knopen en ritssluitingen van kunststof

  • Vijf buitenzakken, twee penzakken, duimstokzak

  • Ergonomisch gevormd bij de knie, stretch inzetstuk in de taille, kniezakken van robuust Cordura-materiaal, ID-kaarthouder

  • Geschikt voor industriële was, gecertificeerd conform EN 14404, OEKO-TEX® GROEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Maat

102

Maat FR/ES/PT/BE

44L

Materiaal

65% polyester, 35% katoen

Textielgewicht per m2

245 g

Normering

ISO 15797

ISO

15797

EN-Norm

14404

Materiaal kniebeschermer

100% Cordura® 500D

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken op gemiddelde temperatuur, Droog reinigen met perchloorethyleen / fluorkoolwaterstof

Confectiemaat UK

34

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie