Broek Cetus
Broek Cetus
WERKBROEK-CETUS-GRIJS-MT 28





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet-krassende kleding met knopen en ritssluitingen van kunststof
- Vijf buitenzakken, twee penzakken, duimstokzak
- Ergonomisch gevormd bij de knie, stretch inzetstuk in de taille, kniezakken van robuust Cordura-materiaal, ID-kaarthouder
- Geschikt voor industriële was, gecertificeerd conform EN 14404, OEKO-TEX® GROEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Datasheets(X)
Kleur | Grijs, Antraciet |
Maat | 28 |
Maat FR/ES/PT/BE | 52C |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Textielgewicht per m2 | 245 g |
Normering | ISO 15797 |
ISO | 15797 |
EN-Norm | 14404 |
Materiaal kniebeschermer | 100% Cordura® 500D |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken op gemiddelde temperatuur, Droog reinigen met perchloorethyleen / fluorkoolwaterstof |
Confectiemaat UK | 41 |