Broek Stretch X
Broek Stretch X
WERKBROEK STRETCH X-ROOD-MT 102
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99 % bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende details, ergonomisch voorgevormd versterkt kniegedeelte, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips
- Kniezakken, gecertificeerd conform EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Rood |
Maat | 102 |
Maat FR/ES/PT/BE | 44L |
Materiaal | 72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
EN-Norm | 14404 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 34L |