Sagittarius jeans
Sagittarius jeans
JEANS CORDURA SAGITTARIUS-ZWART-MT 58
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- CORDURA® versterking (zeer slijtvast) op slijtgevoelige plekken
- 13 buitenzakken, duimstokzak
- Verdekte knopen om krassen te voorkomen
- Versterkte, voorgevormde knie
- Kniezakken, gecertificeerd conform EN 14404
CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 58 |
Maat FR/ES/PT/BE | 52 |
Materiaal | 80% katoen, 17% polyamide, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 350 g |
EN-Norm | 14404 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 42 |