Stretch X damesbroek
Elastische damesbroek Stretch X
DAMESBROEK-STRETCH X-BLAUW-MT 36




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bedekte knopen om krassen te voorkomen
- Zeven buitenzakken, twee penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99 % bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Knopen bedekt om krassen te voorkomen
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips, kniezakken, gecertificeerd conform EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Donkerblauw |
Maat | 36 |
Maat FR/ES/PT/BE | 38 |
Materiaal | 72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Normering | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |
Confectiemaat UK | 28 |